FERROLI - FRL2CP000EF OMNIA M 3.2 12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 12.1 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.95
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 12...12 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 11.5...11.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8028693884747
Codice prodotto
FRL2CP000EF
Cod. produttore
2CP000EF
Produttore
FRL
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
12.1 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.95
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
12...12 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
11.5...11.5 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
144 kg
Larghezza:
1385 mm
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Altezza:
945 mm
Profondità:
526 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Contenuto di refrigerante:
1.75 kg
Possibilità di collegamento in cascata:
sì