pagina iniziale

FERROLI - FRL2CP000BF OMNIA M 3.2 6

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL2CP000BF OMNIA M 3.2 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 6.35 kW

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.95

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 6.5...6.5 kW

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 6.5...6.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693884716

Codice prodotto

FRL2CP000BF

Cod. produttore

2CP000BF

Produttore

FRL

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

6.35 kW

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

4.95

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

6.5...6.5 kW

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

6.5...6.5 kW

Tipo di refrigerante:

R32

Peso:

98 kg

Larghezza:

1298 mm

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Altezza:

792 mm

Profondità:

429 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Contenuto di refrigerante:

1.4 kg

Possibilità di collegamento in cascata:

OMNIA M 3.2 - Pompe di calore reversibili per installazione esterna con compressore DC inverter. Questa serie di pompe di calore aria-acqua soddisfa le esigenze di climatizzazione invernale ed estiva di impianti residenziali e commerciali di piccola e media potenza. Tutte le unità sono idonee per installazione esterna e potendo produrre acqua sino a 65°C possono essere impiegate in impianti radianti, a ventilconvettori, a radiatori e per la produzione indiretta di acqua calda sanitaria (ACS) tramite un eventuale bollitore esterno. Le unità si caratterizzano per l’utilizzo di un compressore DC inverter che permette di modularne la potenza erogata e sono complete di un kit idronico composto da tutti i componenti essenziali per un’installazione rapida e sicura. Le unità si caratterizzano per l’elevata efficienza energetica e per livelli sonori contenuti che ne consentono l’impiego come generatore unico a servizio dell’impianto o integrato con altre fonti energetiche quali resistenze elettriche di appoggio ocaldaia. Tutte le unità sono fornite di serie con sonda temperatura acqua bollitore ACS (montaggio a cura dell’installatore) e con sonda temperatura aria esterna (già installata sull’unità), per realizzare la regolazione climatica in riscaldamento e in raffreddamento. Per particolari applicazioni, si possono collegare in “cascata” con un’unità “MASTER” (gestita direttamente dal controller) e fino a 5 unità “SLAVE”, anche di potenze diverse. La produzione di ACS è demandata all’unità “MASTER”, mentre in caso di anomalie ad una unità “SLAVE” le altre possono funzionare regolarmente. Tutte le unità sono accuratamente costruite e singolarmente collaudate in fabbrica. L’installazione richiede solamente i collegamenti elettrici ed idraulici.