FERROLI - FRL2CP000AF OMNIA M 3.2 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.2 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5.1
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 4.5...4.5 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 4.7...4.7 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8028693884709
Codice prodotto
FRL2CP000AF
Cod. produttore
2CP000AF
Produttore
FRL
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.2 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
5.1
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
4.5...4.5 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
4.7...4.7 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
98 kg
Larghezza:
1298 mm
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Altezza:
792 mm
Profondità:
429 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Contenuto di refrigerante:
1.4 kg
Possibilità di collegamento in cascata:
sì


