pagina iniziale

FERROLI - FRL0U3T8AXA COMPACT ECO 6

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0U3T8AXA COMPACT ECO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 64.3 kW

  • Larghezza - 305 mm

  • Altezza - 245 mm

  • Profondità - 280 mm

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693868280

Codice prodotto

FRL0U3T8AXA

Cod. produttore

0U3T8AXA

Produttore

FRL

Potenza nominale:

64.3 kW

Larghezza:

305 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

280 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro filettatura - Attacco gasolio:

3/8 pollice (10)

COMPACT ECO - Bruciatori a gasolio Low NOx monostadio • Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla Classe 3 - EN 267 - < 120 mg/kWh) • Fornito completo di ugello, flessibili e filtro linea gasolio e spina 7 poli • Versione R completa di preriscaldatore del gasolio • Accesso facilitato alle regolazioni della serranda aria • Aspirazione dell’aria canalizzabile