pagina iniziale

FERRARI - FERA090147 CRONOTERMOSTATO C/SENSORE ARIA-PAVIMENTO

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FERA090147 CRONOTERMOSTATO C/SENSORE ARIA-PAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584819574

Codice prodotto

FERA090147

Cod. produttore

A090147

Produttore

FER

Display A cristalli liquidi touch screen Visualizzazione ora/giorno della settimana Programmazione 6 quotidiane per 7 giorni Funzioni impostazione temperatura aria e pavimento Grado di protezione IP 20 Intervallo di temperatura di controllo A (+5°C - 50°C) -F (+5°C - +40°C) Carico elettrico max 16 °A - 3500W Alimentazione 220 V AC +-10% 50/60 Hz Consumo elettrico 2 W Corredato da : sonda di sicurezza a pavimento con cavo da 3m Dimensioni L 86mm x H 90mm x P 43 mm