FERRARI - FER17.876 OZOLED GENERATORE DI OZONO 1000 MG/HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584876898
Codice prodotto
FER17.876
Cod. produttore
17.876
Produttore
FER
Generatore di ozono. Specifiche tecniche: Alimentazione: AC220 - 240V 50-60 Hz; Potenza: 100 W; Piastra generatrice: N°1 (88 x 108 x 1 mm); Ozono prodotto:10000 Mg/Hr; Flusso ventola: 100 CFM; Rumorosità: 35 DB; Area di applicazione: circa 500 Mq; Peso netto: 3,1 Kg (lordo 3,5 kg); Dimensioni: 225 x 180 x 178 mm; Ingombro scatola: 290 x 245 x 277 mm. Il ministero della Sanità ha riconosciuto l'Ozono come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti. L'ozono, trasformandosi in ossigeno nascente, con l'umidità dell'aria, distrugge ossidandole tutte le impurità organiche presenti nell'aria.


