FERRARI - FER17.305 CERCAFUGHE PER GAS REFRIGERANTI E INFIAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584935328
Codice prodotto
FER17.305
Cod. produttore
17.305
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: - Elemento sensibile: riscaldato Tin Oxide - Vita sensore: 2000 ore - Tempo di risposta: meno di 1 secondo - Batteria: alcalina 6000 mAh 2 "C" - Range di temperatura: da 0 a 120°C - Ultima Sensibilità: 50 - 1000 ppm - Sonda: Punta intelligente, elemento sensibile per eliminare il potenziale di falsi allarmi. - Refrigeranti: rileva tutti i refrigeranti CFC-HCFC-HFC Rileva: Acetone, Acetilene, ammoniaca, benzene, butanolo, cloro, etano, Etanolo, Benzina, esano, idrogeno, Isobutano, Metano (gas naturale), metanolo, acetato di metile, cloruro di metile, metil etere , nafta, N-butano, pentano, propano, propanolo, Sulfer biossido e tricloroetano. Per gas infiammabili DIGITALE CERTIFICABILE R32