FERRARI - FER17.039 GRUPPO MANOMETRICO SPARTAN 4 VIE 2 SONDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584935205
Codice prodotto
FER17.039
Cod. produttore
17.039
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: - Manometri: classe 1.0 - Display della pressione: psi, bar, MPa, Kg / cm2, kPa - Display della temperatura: °F o °C - Display del vuoto: micron, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg - Risoluzione di rilevamento: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 Kg/cm2) - Precisione di rilevamento: ± 1 psi o 1% della lettura (a seconda di quale sia maggiore) - Pressione di esercizio: da 0 a 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 Kg/cm2) - Pressione di prova: 1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 Kg/cm2) (pressionetollerabile senza danni interni) - Intervallo di temperatura del refrigerante: da -40 a 93 °C - Temperatura di funzionamento: da 0 a 45 °C - Precisione della temperatura: ± 0,5 °C da 0 a 71 °C - Temperatura di stoccaggio: da -12 a 49 °C - Sensore del vuoto: Range 20,000 - 1 micron - Connessioni: 1/4 "m-flare e 3/8" m-fl (tubo flessibile di aspirazione (solo gruppo a 4 vie)) - Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio (carica tramite il connettore USB di tipo C in dotazione) - Durata della batteria: 30-36 ore di utilizzo normale - Spegnimento automatico: dopo 30 minuti, modalità sospensione 4 minuti - Data logger: fino a 36 ore


