FERRARI - FER17.008 STAZIONE VUOTO E CARICA DIGITALE WIFI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584859211
Codice prodotto
FER17.008
Cod. produttore
17.008
Produttore
FER
Caratteristiche SPARTAN (cod.17.039): - Display della pressione: psi, bar, MPa, Kg / cm2, kPa - Risoluzione di rilevamento: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 kg/cm2) - Risoluzione di rilevamento: 1 psi (.07 bar, .007 MPa, .07 Kg/cm2) - Pressione di esercizio: da 0 a 725 psi (50 bar, 5 MPa, 52 Kg/cm2) - Precisione della temperatura: ± 0,5°C da 0 a 71°C - Sensore del vuoto: Range 20,000 - 1 micron - Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio (carica tramite il connettore USB di tipo C in dotazione) Composta da: - pompa di vuoto doppio stadio 100 lt/min (cod. Z30.411) - gruppo manometrico SPARTAN (cod. 17.039) - kit di tubi da 1/4" SAE da 1,5 m e Shut-off da 5/16" F e 1/4"M - borsa in cuoio Dimensioni : P 18,5 x H 36 x L44 cm Peso : Kg 10,5 DIGITALE 1234yf R32 CERTIFICABILE