FERRARI - FER117651 POMPA CENTRIFUGA CP08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584811998
Codice prodotto
FER117651
Cod. produttore
117651
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: - alimentazione: 230 V - 50-60 Hz - potenza : 8 W - portata max: 50 ÷ 20 l/h - grado di protezione: IP54 - dimensioni : H 98 mm - staffa preforata t: 75 x 78 mm - altezza di spinta max : 300-1000 mm - livello sonoro: < 26÷ 39 dBA - tubo di scarico: Ø 14 mm