FERRARI - FER117318 POMPA SCARICO CONDENSA ECO LINE X CLIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584858184
Codice prodotto
FER117318
Cod. produttore
117318
Produttore
FER
Ideale per condizionatori fino a 10 Kw. Super compatta per canalina completa di controllo elettronico con circuito di allarme, valvola di non ritorno, protezione termica ed accessori. Caratteristiche tecniche: - alimentazione: 230 V - 50/60 Hz - potenza: 19 W - portata max: 10 l/h - grado di protezione: IP 65 - blocco pompa: P 38 x H 48 x L 91 mm - unita di rilevazione: P 36 x H 39 x L 74 mm - altezza di spinta max : 2 m - altezza di aspirazione max: 10 mm - livello sonoro: < 21dBA


