FERRARI - FER117312 POMPA KITCHEN SCARICO CONDENSA MAX12LT/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584691415
Codice prodotto
FER117312
Cod. produttore
117312
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche : Installazione: orizzontale Q. max (a prevalenza 0): 12 l/h Prevalenza max verticale 10 m Resistenza alle condense acide pH > 2,7 Temp. max acqua: 60?C Potenza elettrica: 19 W Alimentazione: 230Vac-50/60Hz Allarme NC/COM- max 3A Livello sonoro: 21 dB G. di protezione IPX21 Pr. termica surriscaldamento si Dimensioni: L182xH115xP55 mm Capacita serbatoio 0,5 lt Pompa a pistone monoblocco compatta per l'evacuazione della condensa acida della caldaia a condensazione. Da posizionare sotto la caldaia, con fissaggio a muro, e di facile installazione e manutenzione. Completa di accessori, cavo di alimentazione/allarme e 6 metri di tubo scarico condensa da 6 mm. Per caldaie fino a 45 kW


