pagina iniziale

FERRARI - FER111102 RESIST.TRIFASI 4000W 220-380V 2 ATTACCO

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER111102 RESIST.TRIFASI 4000W 220-380V 2 ATTACCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584035042

Codice prodotto

FER111102

Cod. produttore

111102

Produttore

FER

Composizione: - 3 elementi - senza guaina per termostato - senza termostato Caratteristiche tecniche: Installazione: orizzontale/verticale Tappo: bakelite-plastica nera Volt: 220/380 Gr. protezione: IP40 Tappo: ottone Elementi: rame Ø: 8 mm P.E.: 6 bar T.E.: 95°C