pagina iniziale

FERRARI - FER110151 FLUSSOST.REG.X ARIA TUBI 1-8

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110151 FLUSSOST.REG.X ARIA TUBI 1-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584029621

Codice prodotto

FER110151

Cod. produttore

110151

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche: Impiego: aria Installazione: orizzontale-verticale Base/coperchio: ABS/PC trasparente Paletta: acciaio inox Leva: ottone Attacco: flangia Contatto: microinterruttore con contatti in commutazione (NC/NA) Portata contatti:24-50 Vac 15 (8) A Stacco: min. 1.0 m/s - max. 8.0 m/s Attacco: min. 2.5 m/s - max. 9.2 m/s T.E.: 85 ?C Gr. protezione: IP65 Controllo del flusso di aria. Segnalazione di mancanza o eccessiva diminuzione di portata. Da utilizzare in condotte di distribuzione per impianti di condizionamento e trattamento aria.