FERRARI - FER110072/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUADR.BAGN.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584707918
Codice prodotto
FER110072/MID
Cod. produttore
110072/MID
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: Omologazione: MID-D.M.174 Cl.metrologica: R80 Cl.temperatura: T90 Fluido: acqua-acqua potabile P.E.: 16 bar T.E.: 90°C P.perm Q3: 6,3 m3/h P.max Q4: 7,875 m3/h P.trans. Q2: 126 l/h P.min. Q1: 78,75 l/h INT. senza raccordi: 160 mm INT. con raccordi: 260 mm Idoneo per uso domestico/ residenziale. A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso