FERRARI - FER110070/MID CONT.ACQ.CALDA GETTO UNICO QUAD.BAGN.1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584707895
Codice prodotto
FER110070/MID
Cod. produttore
110070/MID
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: Omologazione: MID-D.M.174 Cl.metrologica: R80 Cl.temperatura: T90 Fluido: acqua-acqua potabile P.E.: 16 bar T.E.: 90°C P.perm Q3: 2,5 m3/h P.max Q4: 3,125 m3/h P.trans. Q2: 50 l/h P.min. Q1: 31,25 l/h INT. senza raccordi: 110 mm INT. con raccordi: 190 mm Idoneo per uso domestico/ residenziale. A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso


