pagina iniziale

FERRARI - FER110048/MID CONT.ACQ.CALD.GETTO UNICO Q.SECCO 3/4 5

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110048/MID CONT.ACQ.CALD.GETTO UNICO Q.SECCO 3/4  5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584708083

Codice prodotto

FER110048/MID

Cod. produttore

110048/MID

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche: Omologazione: MID-D.M.174 Cl.metrologica: R80 Cl.temperatura: T90 Fluido: acqua-acqua potabil P.E.: 16 bar T.E.: 90°C P.perm Q3: 4,0 m3/h P.max Q4: 5,0 m3/h P.trans. Q2: 80 l/h P.min. Q1: 50 l/h INT. senza raccordi: 130 mm INT. con raccordi: 228 mm Idoneo per uso domestico/ residenziale. A getto unico - lettura diretta - quadrante orientabile su 360°.