FERRARI - FER110046/MID CONT.ACQ.FRED GETTO UNICO Q.SECCO 3/4 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584708069
Codice prodotto
FER110046/MID
Cod. produttore
110046/MID
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: Omologazione: MID-D.M.1744 Cl.metrologica: R 80 Cl.temperatura: T300 Fluido: acqua-acqua potabilee P.E.: 16 barr T.E.: 30°C P.perm. Q3: 4,0 m3/h P.max Q4: 5,0 m3/h P.trans. Q2: 80 l/h P.min. Q1: 50 l/h INT. senza raccordi: 130 mm INT. con raccordi: 228 mm A getto unico - lettura diretta - quadrante orientabile su 360°. Idoneo per uso domestico/ residenziale.