FERRARI - FER106189 POMPA SCARICO CONDENSA ACIDA 19 LT/H SUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584552273
Codice prodotto
FER106189
Cod. produttore
106189
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: - alimentazione: 230 V - 50-60 Hz - potenza: 19 W - portata max : 19 l/h - grado di protezione:IP4 - dimensioni: P 110 x H 110 x L 180 mm - capacità serbatoio: 0,725 lt - altezza di spinta max: 10 m - livello sonoro: 20,2 dBA