FERRARI - FER100952 CANALINA PRATIC 110X75 BC12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 8 M 
EAN
8025584450517
Codice prodotto
FER100952
Cod. produttore
100952
Produttore
FER
CANALINA PER TUBI IN BARRA DA 2 METRI Fissare la base con i relativi tasselli ad espansione, con passo max 600 mm. Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserire i tubi in rame ed i cavi fissandoli in corrispondenza dei tasselli con le staffe di bloccaggio. Fissare il coperchio ad incastro. N.B. Le staffe di bloccaggio sono rimovibili con una lieve divaricazione delle pareti Caratteristiche tecniche : - materiale: PVC UL 94 V0 auto estinguente - temperatura d'esercizio: - 20°C / +60°C - colore: bianco RAL 9001 verniciabile CON PELLICOLA PROTETTIVA


