FERRARI - FER100507 CANALINA CAF2 77-67 IN BARRE DA 2000 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 M
EAN
8025584100375
Codice prodotto
FER100507
Cod. produttore
100507
Produttore
FER
CANALINA PER TUBI IN BARRE DA 2 METRI Fissare alla parete la base e relativi accessori utilizzando i fori predisposti (il numero dei fissaggi varia a seconda della consistenza del muro). Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserire i tubi in rame ed i cavi fissandoli facoltativamente con la fascette. Posizionare il coperchio ad incastro. Si ottiene così una soluzione di notevole effetto estetico ancor più valorizzata dall'aspetto perfettamente tondo delle canalineCaratteristiche tecniche - materiale: PVC auto estinguente V0 antiurto stabilizzato contro i raggi UVA - temperatura d'esercizio: - 20°C / +60°C - colore: bianco RAL 9003 Comprende la base per l'installazione a parete e coperchio.