FERRARI - FER090360 VALV.ZONA A SFERA 2 VIE MOTORIZZ.1/2 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584797766
Codice prodotto
FER090360
Cod. produttore
090360
Produttore
FER
Fluido: acqua, soluzioni glicolate max 50% Corpo: ottone Tenute: EPDM perossidico Alimentazione: 230 Vac Potenza elettrica assorb.: 5VA Coppia motrice spunto: 12 Nm Comando: 2 punti con relè C.ausiliario: con micro ausiliario Portata contatto ausiliario: max 1A L cavo: 1 m Gr.protezione: IP44 Temp. apertura/chiusura: 45 sec P.E.: 10 bar T.E.: -5° ÷+110 °C Attacco: bocchettone INT. mm: 105


