pagina iniziale

FERRARI - FER070308 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 1 DN20 MT.1

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER070308 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 1 DN20 MT.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584935960

Codice prodotto

FER070308

Cod. produttore

070308

Produttore

FER

Conduttività termica: 0°C - 0,040 W/mk Permeabilità : >4000µ Range di temperature: -50° ÷ +150°C (+175°C) Isolamento: ISOPIPE HT-HF (+175°C) Spessore isolamento: 13 mm Reazione al fuoco: Euroclass E Densità (p): 60 - 75 Kg