pagina iniziale

FERRARI - FER063104 CAVO SCALD.C/TERMOST. GRONDE 10M 300W E

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER063104 CAVO SCALD.C/TERMOST. GRONDE 10M 300W E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584573988

Codice prodotto

FER063104

Cod. produttore

063104

Produttore

FER

Soluzione ideale per risolvere il problema del ghiaccio e della neve sui tetti, sulle gronde e sui pluviali. E un cavo a potenza costante, pronto all'uso, completo di termostato tarato per l'inserimento a 5?C e lo stacco a 15?C e 2 metri di cavo freddo. Caratteristiche tecniche: Installazione: tetti/grondaie/pluviali Alimentazione: 230V ac