OMRON ELECTRONICS - Servomotore G5 380 V 11 kW 70 Nm 1500 giri/min encoder assoluto senza freno abs no fr.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - altri
Tensione Nominale - 400 V
Corrente Nominale - 27.1 A
frequenza nominale - 50÷60 Hz
tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4548583016590
Codice prodotto
GOR88MK11K015CS2
Cod. produttore
R88MK11K015CS2
Produttore
OMRR88MK11K015CS2
Tipologia:
altri
Tensione Nominale:
400 V
Corrente Nominale:
27.1 A
frequenza nominale:
50÷60 Hz
tipo di tensione di alimentazione:
AC
numero di fasi:
3
potenza nominale a frequenza nominale:
11 kW
numero di giri nominale a frequenza nominale:
1500 1/min
grado di protezione (IP):
IP67
tipo di protezione (NEMA):
altri
tipologia costruttiva:
IM 3001 (B5)
Classe di efficienza del motore:
altri
classe di isolamento secondo IEC:
F
ciclo di sollecitazione:
S1
dimensioni telaio secondo IEC:
220 mm
coppia nominale:
70 Nm
cuscinetto:
altri
con protezione anticondensa:
No
tensione del riscaldamento anticondensa:
-8888 V
potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
-8888 W
con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
No
con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
No
sicurezza intrinseca (IS):
senza
adatto per la regolazione della frequenza:
No
temperatura d’esercizio:
0÷40 °C
capacità di sovraccarico:
No
metodo di raffreddamento:
Luft
esecuzione estremità di albero:
chiave
impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
senza