pagina iniziale

FERRARI - FER040052 CENTRALINA 3 ZONE GS300M

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER040052 CENTRALINA 3 ZONE GS300M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584004765

Codice prodotto

FER040052

Cod. produttore

040052

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche: Norma: EN 5027 Alimentazione: 230Vca/12Vcc con batteria a tampone 040078) Segnale ingresso: 4÷20 mA Max dist. sonde/centralina: 100 m Comando elettrovalvola: NC - NA T.E.: -10° ÷ +40°C Gr.protezione: IP44 Dimensioni: L 144 x H 114 x P 108 mm N° sonde collegate: 3 sonde