FERRARI - FER040046 CENTRALINA 1 ZONA BX180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584004703
Codice prodotto
FER040046
Cod. produttore
040046
Produttore
FER
Norma: EN 50270 Alimentazione: 230Vca/12Vcc con batteria a tampone 040078) Segnale ingresso: 4÷20 mA Max dist. sonde/centralina: 100 m Comando elettrovalvola: NC - NA T.E.: -10° ÷ +60°C Gr.protezione: IP20 Dimensioni: L 105 x H 90 x P 58 mm