pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC4Z05N2L060C COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.7 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC4Z05N2L060C COP. C/DISP.FISSAG.   060X16X2000-0.7  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 60 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210115184

Codice prodotto

FCZC4Z05N2L060C

Cod. produttore

C4Z05N2L060C

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

60 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da coperchio (standard), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.