pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S6C200HH DERIV.SCAL. X PIANA 200x75-R600 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S6C200HH DERIV.SCAL. X PIANA        200x75-R600 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Raggio interno di curvatura - 600 mm

  • Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210133171

Codice prodotto

FCZC2Z17S6C200HH

Cod. produttore

C2Z17S6C200HH

Produttore

FCZ

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

200 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.