pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16N6P400H55 COP. DER. T DISUG. 500-400-500x15-R600 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16N6P400H55 COP. DER. T DISUG. 500-400-500x15-R600 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210110349

Codice prodotto

FCZC2Z16N6P400H55

Cod. produttore

C2Z16N6P400H55

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.