FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15N6P200F COPERCHIO DERIV. T PIANA 200x15-R600 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Adatto per passerella a traversini - sì
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
1 PZ
EAN
8029210109855
Codice prodotto
FCZC2Z15N6P200F
Cod. produttore
C2Z15N6P200F
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.