FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11N6P400F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 400X15-R600 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 970 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210109398
Codice prodotto
FCZC2Z11N6P400F
Cod. produttore
C2Z11N6P400F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
970 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


