pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11N6P200F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 200x15-R600 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11N6P200F COPERCHIO CURVA 45 PIANA   200x15-R600 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 828 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210109374

Codice prodotto

FCZC2Z11N6P200F

Cod. produttore

C2Z11N6P200F

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

828 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.