FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D200HH10 SCALETTA HP2 200X100-1,2/1,2-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
8029210114866
Codice prodotto
FCZC2Z02S3D200HH10
Cod. produttore
C2Z02S3D200HH10
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Sezione utile:
160 mm²
Peso:
3.71 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.


