pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D150HH10 SCALETTA HP2 150X100-1,2/1,2-3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D150HH10 SCALETTA HP2        150X100-1,2/1,2-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210114859

Codice prodotto

FCZC2Z02S3D150HH10

Cod. produttore

C2Z02S3D150HH10

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei gradini:

Altri

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Sezione utile:

120 mm²

Peso:

3.56 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.