FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3C600HH10 SCALETTA HP2 600X75-1,2/1,2-3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 600 mm 
- Tipo di gradino - Profilo perforato 
- Altezza - 75 mm 
- Lunghezza - 3000 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 3 M 
EAN
8029210135595
Codice prodotto
FCZC2Z02S3C600HH10
Cod. produttore
C2Z02S3C600HH10
Produttore
FCZ
Larghezza:
600 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Sezione utile:
330 mm²
Peso:
4.48 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.


