FEMI-CZ SPA - FCZC2S20SAD300HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-150x100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 300 mm 
- Larghezza lato piccolo - 150 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica 
- Altezza del profilo laterale - 100 mm 
- Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210135823
Codice prodotto
FCZC2S20SAD300HH
Cod. produttore
C2S20SAD300HH
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Materiale:
Acciaio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir


