pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6D300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300x100-R600 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6D300HH DERIV.SCAL. X PIANA       300x100-R600 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Raggio interno di curvatura - 600 mm

  • Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210135953

Codice prodotto

FCZC2S17S6D300HH

Cod. produttore

C2S17S6D300HH

Produttore

FCZ

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

300 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.