FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S3D500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500X100-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio
Raggio interno di curvatura - 300 mm
Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210136660
Codice prodotto
FCZC2S17S3D500HH
Cod. produttore
C2S17S3D500HH
Produttore
FCZ
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Larghezza della derivazione (passerella a traversini):
500 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


