pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S3D400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400x100-R300 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S3D400HH DERIV.SCAL. X PIANA       400x100-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

  • Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210136677

Codice prodotto

FCZC2S17S3D400HH

Cod. produttore

C2S17S3D400HH

Produttore

FCZ

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

400 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.