pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N6P200F33 COP. DER. T DISUG. 300-200-300x15-R600 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N6P200F33 COP. DER. T DISUG. 300-200-300x15-R600 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210105925

Codice prodotto

FCZC2S16N6P200F33

Cod. produttore

C2S16N6P200F33

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.