pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N3P300F44 COP. DER. T DISUG. 400-300-400x15-R300 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N3P300F44 COP. DER. T DISUG. 400-300-400x15-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210105888

Codice prodotto

FCZC2S16N3P300F44

Cod. produttore

C2S16N3P300F44

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.