pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S10N3P200F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 200X15-R300 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S10N3P200F COPERCHIO CURVA 90 PIANA   200X15-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210104430

Codice prodotto

FCZC2S10N3P200F

Cod. produttore

C2S10N3P200F

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

660 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.