pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3D200HH10 SCALETTA HP2 200X100-1,2/1,2-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3D200HH10 SCALETTA HP2        200X100-1,2/1,2-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210104195

Codice prodotto

FCZC2S02S3D200HH10

Cod. produttore

C2S02S3D200HH10

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato Sendzimir

Fissaggio dei gradini:

Altri

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Sezione utile:

160 mm²

Peso:

3.45 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.