FEMI-CZ SPA - FCZC2I67ADB050Q PIASTRA DI FISSAGG. A MURO 100X050-3,0 I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210127484
Codice prodotto
FCZC2I67ADB050Q
Cod. produttore
C2I67ADB050Q
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.