FEMI-CZ SPA - FCZC2I22S3C400HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300x75 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 400 mm 
- Larghezza lato piccolo - 300 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione sinistra 
- Altezza del profilo laterale - 75 mm 
- Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210134963
Codice prodotto
FCZC2I22S3C400HH
Cod. produttore
C2I22S3C400HH
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Altezza del profilo laterale:
75 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no


