pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I22NAP300F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 300-150x15 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I22NAP300F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA   300-150x15 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per passerella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210099873

Codice prodotto

FCZC2I22NAP300F

Cod. produttore

C2I22NAP300F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.