FEMI-CZ SPA - FCZC2I20S3C400HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 400-300x75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Altezza del profilo laterale - 75 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134765
Codice prodotto
FCZC2I20S3C400HH
Cod. produttore
C2I20S3C400HH
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Altezza del profilo laterale:
75 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no


