pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6C200HH DERIV.SCAL. X PIANA 200x75-R600 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6C200HH DERIV.SCAL. X PIANA        200x75-R600 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 200 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Raggio interno di curvatura - 600 mm

  • Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210134635

Codice prodotto

FCZC2I17S6C200HH

Cod. produttore

C2I17S6C200HH

Produttore

FCZ

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

200 mm

Materiale:

Acciaio inox

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

200 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.