FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3D600HH DERIV.SCAL. X PIANA 600x100-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Materiale - Acciaio inox
Raggio interno di curvatura - 300 mm
Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134611
Codice prodotto
FCZC2I17S3D600HH
Cod. produttore
C2I17S3D600HH
Produttore
FCZ
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Materiale:
Acciaio inox
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Larghezza della derivazione (passerella a traversini):
600 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


